BIOLOGIX
PALM 小型マイクロチューブ遠心機
回転数7,000rpmの微量サンプルの遠心に最適
迅速なAcc/Dec
道具を必要としないスナップタイプのローターは交換が容易
低騒音デザイン
仕様
●収容本数:0.2/0.5/1.5/2.0mlチューブ×8本、0.2ml 8連PCRチューブ×2本●最大回転数:7,000rpm●タイマー:連続運転●ノイズ:<45dB●サイズ(W×D×H):170×160×122mm●重量:0.5kg●電源:100-240V、50/60Hz●構成:Palm Micro本体、電源ケーブル、8連チューブ用ローター、0.2mlチューブアダプター、マニュアル、保証書
アズワン品番
65-3753-34
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62265947
01-8001
¥
41,500
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください