Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタです。 48 V dc の電力を 1 又は 2 つのイーサネットポートに供給し、同じワイヤ経由でフィールドのイーサネットデバイスに電力とデータを転送できるようにします。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 P
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980