Power Factor Corection Capacitors PFC 32kvar 3
Schneider Electric VarSet コンデンサバンクは、標準動作条件で最高の性能を発揮できるように最適化されています。また、屋内用途向けの頑丈なエンクロージャシステム IP31 保護、埃の多い過酷な環境向けの IP54 キットも用意されています。VarSet シリーズは、細心の注意を払って製造された高品質な製品で、信頼性の高い性能を発揮するように設計されて
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:32kvar●相数:3●シリーズ:VarSet
アズワン品番65-6969-08
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~