曜日別特売

Sigma 1-16 卓上遠心機

Sigma 1-16 卓上遠心機 - SIGMA(シグマ)Sigma 1-16 卓上遠心機 - SIGMA(シグマ)

使いやすさ抜群な遠心機
1-16 シリーズは、優れたスペックに加え、高品質な仕上げとスマートな機能を備えています。また、電動式のリッドロックを採用しているのも特徴のひとつです。
さらに、10種類のプログラムと、予冷機能や静止冷却などの高性能冷却システムを搭載しています。
1-16、1-16K は、コンパクトなデザインと低騒音を実現しています。最

仕様●カタログNo.:SGM10045●最大収容本数、アングルローター:2ml×36●最大遠心力(xg):20627●最大回転数/最小回転数(rpm):15,000/200●ノイズ(最大回転時):<60dB●温度帯:ー●プログラム数:10●サイズ(W×D×H)(mm):310×418×271●フタ開放時の高さ(mm):527●重量(ローターなし)(kg):13●電源:100V/10A、50/60Hz●消費電力:170W●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-17内容量1式
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62273035SGM10045
471,000
469,800
516,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする