曜日別特売

Sigma遠心機専用テーブル Sigma 3-16KL, 3-18KS, 4-16KS用

Sigma遠心機専用テーブル Sigma 3-16KL, 3-18KS, 4-16KS用 - SIGMA(シグマ)

Sigma 遠心機専用テーブル
Sigmaの遠心分離機専用テーブルは6種類のサイズがあります。
対応する遠心分離機の寸法に合わせて、便利な作業高さと最適に計算されたフットプリントを実現しました。
テーブルは塗装鋼板製で、収納コンパートメント(2枚扉)と便利な引き出し式棚を装備しています。
ロック可能なキャスターにより、遠心分離機専用テーブル

仕様●対応機種:3-16KL、3-18KS、4-16KS●サイズ(W×H×Dmm):650×501×647アズワン品番65-3845-99内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62273044SGM17926
365,000
359,800
395,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする