SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 1000個入

SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 1000個入 VISHAY

Vishay の幅広い Terminal Thin Film チップ抵抗器は、信頼性、安定性、電力損失、堅牢な設計が重要視される現代的な業務用電力測定電子機器のほとんどの分野で使用されています。抵抗値許容差: ± 0.5 %、± 1 % ± 25 ppm/ K、± 50 ppm/ K の温度係数 定格消費電力: 1.0 W 動作温度範囲: -55 → 175 ℃

仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:± 0.5, ± 1 %●定格電力:1W 内容量1セット(1000個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62275345 MCW0612MC2001FP100 65-7029-63
29,700
28,980
31,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
62275370 MCW0612MC2209FP100 65-7030-58
66,900
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
62275354 MCW0612MC1002FP100 65-7030-59
32,900
 
 
取扱い終了

返品不可
62275379 MCW0612MC4702FP100 65-7030-91
30,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする