SMDレジスタ 1.5Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7075-06
内容量1セット(10000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~