SMDレジスタ 100Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

SMDレジスタ 100Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 - YAGEO

この Yageo 100 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造

内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62079589RC2512JK-07100RL65-7000-52
170
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
62079598RC2512FK-07100RL65-7013-25
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする