SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入
Yageo 270kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜工程で鉛フリー終端を使用する RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
アズワン品番65-6989-25
内容量1セット(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~