SMDレジスタ 180kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:180kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7079-80
内容量1セット(5000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~