SMDレジスタ 2.7Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、2.7 Ω の抵抗で熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7073-61
内容量1セット(5000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~