SMDレジスタ 22.1kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
Yageo 22 。1kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W
アズワン品番65-6988-12
内容量1セット(5000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~