SMDレジスタ 232kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 1000個入

SMDレジスタ 232kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG、1G ERJ 1R、2R、3R、6R ERJ 3E、6E、8E、14、12、1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R、2R、

仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:232kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7000-85 内容量1セット(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62091979 ERJ2RKF2323X
1,720
1,698
1,868 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする