SMDレジスタ 47kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:47kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7007-42
内容量1セット(10000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~