SMDレジスタ 68Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着
- 仕様
- ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
- アズワン品番
- 65-7073-50
- 内容量
- 1セット(5000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ




















