Stepper Motor + Controller Kit SF2421-1

Stepper Motor + Controller Kit SF2421-1 山洋電気

仕様●ステッピングモータのタイプ:1軸●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.29Nm●配線数:4●電源電圧:24 V アズワン品番65-7271-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62110504 DB14S421S
84,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする