Stepper Motor 42mm 0.29Nm Dual Shaft

Stepper Motor 42mm 0.29Nm Dual Shaft 山洋電気

仕様●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.29Nm●配線数:4●電源電圧:24 V アズワン品番65-7269-12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62110547 SF2421-10B11
8,610
8,398
9,238 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする