TLV リザーバー 1レーン 150ml フタなし BM-RSV-0175-N10シリーズ

TLV リザーバー 1レーン 150ml フタなし BM-RSV-0175-N10シリーズ ビーエム機器

1レーン:150ml
フタなしリザーバー
25,50,75,100,150mlの目盛付
未滅菌
※フタは付いていません。

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:150ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):122x84x34mm●色:透明 アズワン品番65-3812-83 内容量1個(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62112105 BM-RSV-0175-N10
34,500
33,980
37,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする