WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 10/100Base-T vertica
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112297
74980100000
65-7212-86
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62112306
74980101200
65-7212-55
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください