WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 40個入
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:26.06 x 17.58 x 11.3mm●奥行き:26.06mm
アズワン品番
65-7213-77
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62112665
7499611424
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください