USBケーブル USB A → USB B
Phoenix Contact の組み立て済み USB ケーブルは、無色でポリウレタン製の絶縁被覆付きです。この USB には、USB タイプ A/ 標準及び USB タイプ B / 標準タイプの接続があります。シールド素材 ケーブル長: 2 m
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●シリーズ:VS
アズワン品番65-7383-67
内容量1個
USBケーブル の新着商品

