WURTH ELEKTRONIK
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mm
アズワン品番
65-7222-71
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62114607
74930100
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください