アウトドアヒート HW-Oシリーズ

アウトドアヒート HW-Oシリーズ アイリスオーヤマ

モバイルバッテリーからの給電が可能で、様々なシーンで活躍するヒートクッションです。
コンパクトに折りたため、持ち運びが便利です。
熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。
強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。
洗濯機で洗濯可能なため、外で使って汚れても簡単にお手入れできます。
生地は撥水加工をしているため、屋外での使用

仕様●入力電圧:5V●入力電流:2A●待機電力:0.7W●消費電力:10W●給電ケーブル:電源コードの長さ:1000mm/入力ポート:USB Type-A/USB Type-C●コントローラー:温度調節4段階●素材:本体/ポリエステル100%、クッション材/発泡ポリエチレン 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62115456 HW-OC4-R 65-3747-23
7,700
6,990
7,689 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62115447 HW-OC4-A 65-3747-24
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする