曜日別特売

アダプター pediatric チューブ用 12個入

アダプター pediatric チューブ用 12個入 - SIGMA(シグマ)
仕様●内径:11.1×29.5mm●チューブ本数/アダプター:1本●適応チューブ:0.5ml pediatricチューブ●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3844-26内容量1パック(12個)
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62119839SGM13074
25,600
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする