用美(ヤマコー)
おふたりさまセット
四季の花ごよみ おふたりさま
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
食用インキを使用しておりませんので、直接お料理を盛り付ける時は、必ず印刷部分を避けてご使用ください。
仕様
●商品サイズ(約)●▼テーブルマット:26×38.5cm/4枚 ●▼箸:L24cm/2膳●パッケージサイズ(約):27.4×39.8cm●パッケージ重量(約):100g●材質:箸/杉 、マット・箸袋/紙●生産国:マット、箸袋・箸/日本●PP袋入り
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62130646
#89707
65-4337-94
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62130655
#89709
65-4337-96
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62130664
#89708
65-4337-95
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください