曜日別特売

クーゲルローワ試料球 1938シリーズ

クーゲルローワ試料球 1938シリーズ - コスモスビード

※他の規格及び摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:30mL●球径:45mm●上・下部:TS15/20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621349771938-03-165-6838-73
10,300
9,698
10,668(税込)
24日以内出荷
返品不可
621349681938-03-265-6838-74
12,900
12,899
14,189(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする