クリロン化成
くりろん絞り KSシリーズ
透明性と光沢感に優れた美しいVシール袋
耳が無いチューブ袋なので絞りやすい
仕様
●幅×長さ(mm):70μm×100mm×280mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.07mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品
アズワン品番
65-3974-52
内容量
1箱(30袋×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62146938
KS-300
¥
31,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください