ケーブル 1 m 14 CABLE-FLK20/OE/0シリーズ

ケーブル 1 m 14 CABLE-FLK20/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、20 ポジション、長さ 1 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP00 保護クラス 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II

仕様●CN1:オープンエンド●CN2:IDC / FLK ソケットストリップ●長さ:1 m●外被色:グレー●シリーズ:14, CABLE-FLK20/OE/0 アズワン品番65-7423-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62152179 2305305
12,400
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする