ケーブル 1.5m 25/S CABLE-D-15SUB/M/OE/0シリーズ
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15 ポジション、長さ 1.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ピンストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-15SUB/M/OE/0
アズワン品番65-7371-37
内容量1個
USBケーブル の新着商品

