analytikjena analytikjenaの 科学研究・開発用品 analytikjenaの バイオ・食品(菌)関連用品 analytikjenaの 電気泳動装置/用品 ゲルカッター ゲルカッター 注文コード 62157964 ゲルカッター 切り出し時のゲルを小分けする際に便利 アクリル製で1mm幅の目盛付 仕様●材質:アクリル製●サイズ(DxW):51x204mm●目盛:1mm幅 アズワン品番65-3832-43 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GEL-C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62157964 GEL-C ¥14,000 ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 48日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 寒天 伊那食品工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 細胞培養バッグ サンプラテック 税込¥43,978~ ¥39,980~ 凍結保存容器用スケール アステック 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ 小型インキュベーター ケニス 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ パジェラン(R)Ace アトー 税込¥140,778~ ¥127,980~ 電気泳動用電源装置 アトー 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ 組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 電源付ブロッティング装置 アトー 税込¥153,780~ ¥139,800~ 低酸素培養キット スギヤマゲン 税込¥70,378~ ¥63,980~ タッチパネル式電源装置 アトー 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ 滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 水平型電気泳動装置(Mupid(R)) Mupid 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 水平型電気泳動装置 アトー 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 角型ジャー 三菱ガス化学 税込¥6,598~ ¥5,998~ 微生物検査用フィルム培地 Easy Plate(Medi・Ca) キッコーマン 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 電気泳動用電源装置 アトー 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ 保管用外装コンテナ ケニス 税込¥39,578 ¥35,980 細胞培養用マルチプレート スミロン 税込¥24,178~ ¥21,980~ 滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水 ケニス 税込¥12,958 ¥11,780 バスケットへ 微生物検査用フィルム培地 Easy Plate(Medi・Ca) キッコーマン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品バイオ・食品(菌)関連用品電気泳動装置/用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります 培養用品 電気泳動装置/用品 微生物関連検査用品 微生物試験製品 ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ 検出検査紙/キット 培地 汚染度/洗浄度チェック アレルゲン検出 サンプル採取用品 検査用品 動物固定具 シェアする マイページ 最近見た商品