コンデンサ固定ナット 直径:5.3mm 1袋 16個入

コンデンサ固定ナット 直径:5.3mm 1袋 16個入 EPCOS

仕様●アクセサリタイプ:ワッシャ●併用可能製品:コンデンサ●直径:5.3mm●適用コンデンサ-形状:円柱 アズワン品番65-7128-20 内容量1袋(16個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62174475 B44020J0500B012
12,200
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする