ABgene
シーリングテープ 接着タイプ PVDCコートポリプロピレン アクリル系 クリア 1箱 100個入
粘着タイプのシーリングテープです
仕様
●材質:PVDCコートポリプロピレン●接着剤:アクリル系●アプリケーション:各種アプリケーションに使用可能●色:クリア●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:なし●使用温度:-40~80℃
アズワン品番
65-5636-67
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61979324
AB-0580
¥
11,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください