シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.8mm 厚さ:3.8mm 1袋 5個入
Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.8mm●長さ:1m●幅:3.8mm
アズワン品番65-6940-68
内容量1袋(5個)