スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 SGMシリーズ

スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 SGMシリーズ - SIGMA(シグマ)スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 SGMシリーズ - SIGMA(シグマ)スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 SGMシリーズ - SIGMA(シグマ)スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 SGMシリーズ - SIGMA(シグマ)

Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富な選択肢と多数のアプリケーション。コンパクトなSigma 4-16シリーズおよびSigma 6-16シリーズは、豊富な種類のスイングローター、アングルローターおよびさまざまなバケット、アダプターを取り揃えています。Sigma 4-16シリーズでは、0.2ml~750mlまでのチューブ、マイクロタイターおよびディープウェルプレートもお使いいただけます。スイングローターは、最大3リットル(750ml×4本)、または最大15ml コニカルチューブ×60本を収容できます。機種により、250ml×6本を収容でき最大遠心力:13,131xgのアングルローターや50ml 培養チューブを23,000xg以上で遠心可能なアングルローターを揃えています。Sigma 6-16では、12種類のアングルローターと6種類のスイングローターがあり0.2~1,000mlのチューブ、血液バッグ、マイクロタイタープレートやディープウェルプレートがお使いいただけます。スイングローターは、最大4リットル(1,000ml×4本)、または最大15ml コニカルチューブ×96本または40のコニカル50ml コニカルチューブx40本を収容できます。機種により、500ml×6本を収容でき最大遠心力:17,207xgのアングルローターや250ml×6本、最大遠心力:20,300xgのアングルローターを揃えています。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。

内容量1式
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61988327SGM1166065-3843-56
540,000
539,800
593,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
61988336SGM1114865-3843-46
767,000
759,800
835,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
61988345SGM1115065-3843-47
353,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
61988354SGM1115665-3843-48
463,000
459,800
505,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする