用美(ヤマコー)
つるづくし おもてなしセット
四季の花ごよみ
おもてなしセット。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
食用インキを使用しておりませんので、直接お料理を盛り付ける時は、必ず印刷部分を避けてご使用ください。
仕様
●商品サイズ(約)●▼テーブルマット:26.4×39cm/5枚 ●▼横長:13.5×39cm/5枚 ●▼鶴型:21.5×H9.5cm/5枚 ●▼水引祝鶴:10.5×17cm/1ケ ●▼箸:L24cm/5膳●パッケージサイズ(約):27.4×39.8cm●パッケージ重量(約):170g●生産国:日本●PP袋入り
アズワン品番
65-4337-14
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62006868
#88754
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください