曜日別特売

バイオセーフ スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, 3-18KS用

バイオセーフ スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, 3-18KS用 - SIGMA(シグマ)

Sigma製 ローター&アクセサリー
豊富な選択肢と多数のアプリケーション
Sigma 3-16L、3-16KLおよびSigma 3-18KSには、豊富な種類のアングルローターおよびスイングローターを扱っており、さまざまなアプリケーションに使用可能な非常に高い汎用性があります。さらに、ほとんどの種類のチューブに対応するバケットとアダプターが十分に揃っています。

仕様●収容本数:400ml×4本●最大回転数(3-16L/3-16KL):4,200/4,500rpm●最大回転数(3-18KS):4,700rpm●最大遠心力(3-16L/3-16KL):3,392/3,894xg●最大遠心力(3-18KS):4,248xg●フタ:バイオセーフタイプ●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-51内容量1式
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62025436SGM11180
252,000
249,800
274,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする