バイオセーフ マイクロプレート用スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用

バイオセーフ マイクロプレート用スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 - SIGMA(シグマ)

Sigma製 ローター&アクセサリー
豊富な選択肢と多数のアプリケーション
コンパクトなSigma 4-16シリーズおよびSigma 6-16シリーズは、豊富な種類のスイングローター、アングルローターおよびさまざまなバケット、アダプターを取り揃えています。
Sigma 4-16シリーズでは、0.2ml~750mlまでのチューブ、マイクロタイターおよびディープウェルプレートも

仕様●収容本数:マイクロプレート×10枚●最大回転数(4-16S/4-16KS):5,700rpm●最大回転数(6-16S/6-16KS):5,700rpm●最大遠心力(4-16S/4-16KS):5,485xg●最大遠心力(6-16S/6-16KS):5,485xg●フタ:バイオセーフタイプ●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-37内容量1式
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62025479SGM11118
974,000
969,800
1,066,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする