パネル取り付け巻線抵抗器 400W 5%

パネル取り付け巻線抵抗器 400W 5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●定格電力:400W●シリーズ:HCH●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ワイヤリード 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62030300 HCH265J82RJ 65-6934-52
25,200
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62030309 HCH265J10RJ 65-6936-58
26,200
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62030318 HCH265J220RJ 65-6936-72
23,700
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62030327 HCH265J100RJ 65-6933-13
27,600
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62030336 HCH265J47RJ 65-6936-66
27,700
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62030345 HCH265J22RJ 65-6934-62
26,700
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62030354 HCH265J68RJ 65-6934-23
24,600
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62030370 HCH265J33RJ 65-7170-60
24,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする