BOURNS BOURNSの 整備工具・収納 BOURNSの 電気系統用工具 BOURNSの バッテリー用工具 バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 440pF 1袋 10個入 バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 440pF 1袋 10個入 注文コード 62031176 仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:440pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:150V アズワン品番65-7028-84 内容量1袋(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PV95K4032R2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62031176 PV95K4032R2 ¥940 ¥899 ¥899 ¥989 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 整備工具・収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カプとる(スタンダード) WADAI 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カプとるmini WADAI 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カプとる65° WADAI 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ カプとる90° WADAI 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 電気テストコネクターセット JTC 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ クリップクランププライヤ30° KTC 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ クリップクランププライヤ80° KTC 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ マグネットトレー(マットブラック) Autobahn 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ マグネットトレー(レッド) Autobahn 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ キャリパーピストンインストーラーセット 水戸工業 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ エヌエスポッパー 水戸工業 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ スプリングコンプレッサー プロト 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ タイヤバルブ装着ツール プロト 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ホイールセットボルト M14×P1.25 Meltec(大自工業) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ バルブツールドライバー SIGNET(シグネット) 税込¥494 ¥449 バスケットへ クランクシール&スリンガーインストーラー JTC 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ミニメタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ロアアームレンチ KTC 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTC 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品整備工具・収納電気系統用工具バッテリー用工具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります スパークプラグ関連工具 O2センサー関連工具 バッテリー用工具 ブースター ヘッドライト用工具 電装工具 シェアする マイページ 最近見た商品