曜日別特売

ひのき 丸まな板

ひのき 丸まな板 - 用美(ヤマコー)ひのき 丸まな板 - 用美(ヤマコー)

ピザを切ってそのままテーブルに!
まな板として、ピザプレートとして。
天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

仕様●サイズ(約):Φ30×H3cm●重量(約):920g●材質:ひのき●生産国:日本●シュリンクパックアズワン品番65-4338-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62036880#79971
10,800
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする