フィルムコンデンサ 250V dc 680nF ±10% 1袋 10個入
MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
仕様●静電容量:680nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:10mm●長さ:12.5mm●奥行き:5.8mm●高さ:15.2mm●寸法:12.5 x 5.8 x 15.2mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm
アズワン品番65-6918-81
内容量1袋(10個)