ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF 10% 1袋 10個入

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF 10% 1袋 10個入 KEMET

KEMET Electronics R523I322050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.22 μ F の静電容量範囲、± 10 % の静電

仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52 アズワン品番65-7075-66 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62061556 R523I322050P0K
980
959
1,055 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする