用美(ヤマコー)
マルチ はちみつスプーン
お子様から介護まで幅広く使えます。
コーナーもすくいやすい!
先が平らで器にふれる面積が広く、すくいやすい!
すべての年齢の方にストレス無くお使いいただけます。
食器洗浄機不可。
仕様
●サイズ(約):2.3×L23.5cm●重量(約):13g●材質:ブナ●塗装:ウレタン●生産国:中国●PP袋入り
アズワン品番
65-4338-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62067655
#83009
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください