圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 300mm 1袋 5個入

圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

Molex 215711 シリーズ圧着済みリードオス - ピグテールワイヤは、長さ 300 mm です。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm

内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61893468 215711-2114 65-7410-65
950
929
1,022 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61893477 215711-1104 65-7407-18
1,020
999
1,099 (税込)
欠品中

返品不可
61893486 215711-1124 65-7408-21
1,010
989
1,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする