家庭用電動草刈機 草刈健太郎くんII

家庭用電動草刈機 草刈健太郎くんII SIS

ナイロン刃使用!刃の交換も工具不要で簡単!
破損しやすいナイロン刃を使用しております。
刃の交換も工具不要で簡単です。
ボディはコードで繋がった状態で畳まれているので、合わせて固定するだけの簡単組立。
先端を地面で軽く叩くだけでナイロンコードが伸び出し、自動的にカットされるコード自動送り出し&カット。

仕様●サイズ:100×24×33cm●パッケージサイズ:19.5×12×40cm●ナイロンコード:1.2mm×6m●重量:1.3kg(電源コードを除く)●電源コード長さ:10m●材質:ポリプロピレン●AC100V:250W●回転速度:1200rpm●刈込み幅:22cm●付属品:替えナイロンコード1巻 アズワン品番65-3908-70 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61902315 QT6025-10M
5,390
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする