用美(ヤマコー)
花ごよみ二人セット
四季の花ごよみ おふたりさま
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
食用インキを使用しておりませんので、直接お料理を盛り付ける時は、必ず印刷部分を避けてご使用ください。
仕様
●商品サイズ(約)●▼テーブルマット大:26×38.5cm/2枚 ●▼テーブルマット横長:13.5×39cm/2枚 ●▼箸:L24cm/2膳●パッケージサイズ(約):27.4×39.8cm●パッケージ重量(約):100g●材質:箸/柳 、マット・箸袋/紙●生産国:日本●PP袋入り
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61902349
#89838
65-4338-08
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61902358
#89839
65-4338-09
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61902367
#89840
65-4338-10
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61902376
#89841
65-4338-11
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください