隔膜式圧力計ねじ式 ダイヤフラムSUS316L 封入液シリコン A型 Φ75 Φ76 0~0.1 PK-1 AU75シリーズ

隔膜式圧力計ねじ式 ダイヤフラムSUS316L 封入液シリコン A型 Φ75 Φ76 0~0.1 PK-1 AU75シリーズ 第一計器

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
ダイヤフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できま

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●ダイヤフラム径:76Φ●接続ネジ:G3/8B●圧力スパン(MPA):0~0.1●上フランジ材質:S25C(Crメッキ)●ダイヤフラム材質:SUS316L●下フランジ材質:SUS304●ガスケット材質:テフロン●封入液:シリコン●ケース材質:樹脂ねじ蓋ケース●精度:±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61904117 PK-1 AU75 G3/8B 0.1MPA S25C SUS304 65-3628-51
32,400
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
61904126 PK-1 AU75 R1/2 0.1MPA S25C SUS304 65-3628-67
32,400
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
61904135 PK-1 AU75 R3/8 0.1MPA S25C SUS304 65-3628-83
32,400
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする