金属酸化物 金属皮膜抵抗器 5W 5.6Ω ±5% 1袋 20個入
仕様●抵抗:5.6Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6921-06
内容量1袋(20個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~