金属酸化物 抵抗器 0.5W 120Ω ±5% 1袋 20個入
仕様●抵抗:120Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7038-55
内容量1袋(20個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~