金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入

金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-6999-29 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61933474 MFR50SFTE52-1K5
580
579
637 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする